マシンリーマ ロング刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
101件の「マシンリーマ ロング刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロング リーマ」、「ストレートリーマー」、「ロックドリル」などの商品も取り扱っております。
ロングハンドリーマ TRUSCOランキング1位
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
1本
6,598税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ランキング2位
深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
1個
19,980税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(171種類の商品があります)

ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ランキング3位
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
1本
13,980税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

ハンドリーマ 岡崎精工ランキング4位
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)

ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ランキング5位
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
1本
9,598税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
1本
27,980税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(333種類の商品があります)


ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,698税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
1本
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数8被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
1本
7,998税込8,798
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

1本
9,898税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1本
19,980税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(171種類の商品があります)

1本
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
1本
3,998税込4,398
当日出荷

1本
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
1本
789税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(408種類の商品があります)

穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
1本
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)